コーキングガン ロングノズルのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
104件の「コーキングガン ロングノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ノズル コーキング」、「狭い所 コーキング」、「ロングノズルキャップ」などの商品も取り扱っております。
ロングノズル 好川産業ランキング1位
シリコンシーラントの充填作業時に使用します。高所での作業やノズルの延長が必要な場合にご使用下さい。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン全長(mm)200危険物の類別非危険物
1本
159税込175
当日出荷

ストレートロングノズル TRUSCOランキング2位
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8です。
材質スチール品名ロングノズル危険物の類別非危険物
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

曲りノズルエルボ セメダインランキング3位
手の届きにくい「高いところ・低いところ・狭いところ」への充てん作業に便利な曲りノズルエルボです。 シール施工の能率向上にお役に立ちます。 セメダイン社製のPOSシール、S700NBなどのノズルに取付が可能です。
用途標準ノズルの角度付けに仕様【使用可能な充填材】POSシール、S700NBなどセット内容1本主成分ポリエチレン危険物の類別非危険物
1本ほか
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

樹脂製ロングノズル ジョプラックスランキング4位
140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140吐出口径(Φmm)3Φ×1穴接続口M14 P=1.0オスネジ適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウトラスコ品番292-4510種別ノズル材質ポリプロピレン質量(g)7ノズル外径(Φmm)17
1個
659税込725
当日出荷

スタンダードロングノズル ENDOX(エンドックス)ランキング5位
先端部までの長さ175mmの超ロングノズル
適合本体(シーラー)Terostat9320、ENDOX MSP7100、ENDOX PUR8000危険物の類別非危険物
1セット(10個)
2,998税込3,298
当日出荷

自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)2.3ノズル取付部G1/8材質黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)ノズル外径(Φmm)(先端)7チューブ径(Φmm)6
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


TSオリジナル(高翔産業)【KSシリーズ】カート用Pノズル
カートリッジガン専用ノズル 標準ノズルでは届かないところや打ちにくい角度のシール作業に !
危険物の類別非危険物
1本
189税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ジョプラックスアルミ製ロングノズル
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ種別ノズル材質アルミニウムノズル外径(Φmm)8
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

セメダイン社製シリコーンシーラント「8060、8070」にご使用いただける替えノズルです。 3本セットされています。
用途目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え用に適合8060・8070用危険物の類別非危険物
1セット(3本)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーキング剤の簡易保管に最適です。コーキング剤の乾燥防止用ストッパーです。
用途コーキング剤の簡易保管。仕様4個セット
1セット(4個)
509税込560
当日出荷

シリコンシーラントの充填作業時に使用します。狭所や高い箇所、ノズルの延長が必要な場所で効果を発揮します。
用途シリコンシーラントの充填作業材質高密度ポリエチレン危険物の類別非危険物
1本
199税込219
当日出荷

機械の裏等の奥まったところのダスト作業に適しています。
ノズル長(mm)145ノズル口径(Φmm)2.0ノズル接続径G1/8トラスコ品番228-0698材質/仕上真鍮/クロームメッキ質量(g)24
1個
789税込868
当日出荷

目地幅の変更や詰まり・汚れなどによるノズルの取り替え、乾燥防止に。 ノズル1本・キャップ3本入りです。
用途ウッドシール、かべシール専用ノズルセット内容ノズル1本・キャップ3本危険物の類別非危険物
1袋ほか
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

古河薬品工業のオイルジョッキ用のロングノズルです。モノタロウのロングノズルオイルジョッキにも使用できます。長さ530mmで標準ノズルでは届かない所もラクラク届きます。液だれ防止キャップ付き。
付属品液だれ防止キャップノズル長(mm)530材質ポリエチレンメモリーなし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コーキング剤の先端にノズルを取り付けることで、コーキング充填と仕上げ作業が一度に出来ます。異なる3種類の目地幅に対応しています。 ノズル単体でも、仕上げ用ヘラといして使用できます。コーキング剤は、乾燥後に取り除くことが出来ます。
用途コーキング剤の充填・仕上げ作業。仕様3種セット
1セット(3個)
1,098税込1,208
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ミックスノズル
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1パック(10個)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。
1セット
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1袋(10個)
899税込989
当日出荷